Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731780
Cod. Produttore
BIZ731780

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Taglia: 40
  • Tessuto principale: 93% poliammide
  • Elastan: 7%
  • Rinforzi in Cordura®
  • Cerniera: YKK®
  • Ginocchia articolate e regolabili
  • Serie: EVOLUTION

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I pantaloni da lavoro neri Evolution sono realizzati con materiali tecnici e moderni che garantiscono comfort e resistenza. Il tessuto principale è composto da poliammide ed elastan, mentre il tessuto secondario combina cotone e poliestere, offrendo elasticità in quattro direzioni per una grande libertà di movimento. Presentano rinforzi in Cordura® su tasche, ginocchia e orli, che assicurano una protezione efficace contro attriti, strappi e scalfitture. Le ginocchia articolate e la parte posteriore più alta migliorano la comodità e la protezione lombare. Completano il design due tasche posteriori, tasca per metro con doppio fondo, tasca ginocchiera accessibile dall’interno e passanti per cintura resistenti. La chiusura è con cerniera YKK®. La posizione della ginocchiera è regolabile per adattarsi alle esigenze dell’utilizzatore. Questi pantaloni rappresentano una soluzione ideale per professionisti che cercano un capo tecnico, robusto e confortevole. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pantaloni da lavoro Evolution, senza tasche porta-attrezzi, neri, taglia 40, in tessuto elasticizzato e con rinforzi in Cordura®. Il modello moderno, e i materiali elastici che sono stati usati per realizzarli, fanno di questi pantaloni un capo comodo e tecnico.

colore

Nero

materiale

Altro

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

Altro

Genere

Uomini

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

38 ... 38

Serie

EVOLUTION

Produttore

Pantaloni lavoro Evolution neri elasticizzati rinforzi Cordura