Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731785
Cod. Produttore
BIZ731785

Informazioni di prodotto

  • Composizione: 93% poliammide
  • Elastan: 7%
  • Rinforzi in Cordura®
  • Cerniera: YKK®
  • Ginocchia: articolate e regolabili
  • Colore: nero
  • Taglia: 50
  • Serie: EVOLUTION

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I pantaloni da lavoro neri modello Evolution sono realizzati con materiali elastici di alta qualità che garantiscono una grande libertà di movimento grazie al tessuto principale composto da 93% poliammide e 7% elastan, e un tessuto secondario in cotone e poliestere. Dotati di rinforzi in Cordura® su tasche, ginocchia e orli, offrono una resistenza superiore ad attriti, strappi e scalfitture. La parte posteriore rialzata assicura maggiore comodità e protezione lombare. Presentano ginocchia articolate con posizione regolabile, tasca per ginocchiera rinforzata, tasca per metro con doppio fondo e tasca sulla coscia con patta per attrezzi. Completano il design passanti per cintura, cerniera YKK® e bottoni metallici ricoperti in plastica, rendendo questi pantaloni tecnici e funzionali per professionisti esigenti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pantaloni da lavoro Evolution, senza tasche porta-attrezzi, neri, taglia 50, in tessuto elasticizzato e con rinforzi in Cordura®. Il modello moderno, e i materiali elastici che sono stati usati per realizzarli, fanno di questi pantaloni un capo comodo e tecnico.

colore

Nero

materiale

Altro

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

Altro

Genere

Uomini

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

48 ... 48

Serie

EVOLUTION

Produttore

Pantaloni lavoro Evolution neri elasticizzati rinforzati installatori