Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730813
Cod. Produttore
BIZ730813
Cod. EAN
3700420325642

Informazioni di prodotto

  • Composizione: 100% cotone
  • Chiusura: zip YKK®
  • Cuciture: tripla rinforzata
  • Tasca cargo con scomparto cellulare
  • Ginocchiere in Cordura®
  • Passante per martello
  • Vita elasticizzata
  • Serie: GRAFTER

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantaloni da lavoro resistenti e funzionali, realizzati in 100% cotone e nylon con grammatura di 290 g/m² per garantire durata e comfort. Dotati di tripla cucitura in filo rinforzato per una maggiore resistenza nel tempo. Presentano tasche cargo con scomparto dedicato per cellulare, tasche posteriori con patta e ampi passanti per cintura per fissare attrezzi. Le ginocchiere sono rinforzate in Cordura® e accessibili dall’esterno, con due altezze regolabili per un comfort ottimale. La vita elasticizzata assicura una migliore vestibilità durante il lavoro. La chiusura è con zip YKK® di alta qualità. Il design bicolore beige e nero unisce praticità e stile professionale. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Pantaloni da lavoro Bizline, taglia 44, beige/nero. Il capo intramontabile del lavoratore professionale.

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Dimensioni (US/CA)

Altro

Genere

Unisex

dimensione

44 ... 44

Serie

GRAFTER

Produttore

Pantaloni lavoro Bizline resistenti ergonomici cantieri