Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Indumenti Antinfortunistici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730815
Cod. Produttore
BIZ730815
Cod. EAN
3700420325666

Informazioni di prodotto

  • Composizione: 100% cotone
  • Chiusura: zip YKK®
  • Cuciture: tripla rinforzata
  • Tasche: cargo con scomparto cellulare
  • Ginocchiere: Cordura® regolabili
  • Passante: per martello
  • Vita: elasticizzata
  • Serie: GRAFTER

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I pantaloni da lavoro BIZ730815 sono realizzati in 100% cotone e nylon con un peso di 290 g/m², garantendo robustezza e comfort. Presentano una chiusura con zip YKK e tripla cucitura in filo rinforzato per una maggiore resistenza e durata nel tempo. Sono dotati di tasca cargo con scomparto per cellulare, tasca per metro pieghevole, passante per martello e ampi passanti per cintura per fissare una tasca per attrezzi. Le ginocchiere rinforzate in Cordura® sono accessibili dall’esterno e regolabili in altezza per ridurre il fastidio durante l’uso. Il design bicolore beige e nero conferisce un aspetto professionale e funzionale, mentre la vita elasticizzata assicura una vestibilità comoda. Sono presenti due tasche posteriori con patta per una pratica organizzazione degli oggetti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Pantaloni da lavoro Bizline, taglia 48, beige/nero. Il capo intramontabile del lavoratore professionale.

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Dimensioni (US/CA)

Altro

Genere

Unisex

dimensione

48 ... 48

Serie

GRAFTER

Produttore

Pantaloni lavoro Bizline resistenti con rinforzi beige/nero T54