Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731790
Cod. Produttore
BIZ731790

Informazioni di prodotto

  • Composizione: 65% poliestere
  • Rinforzo: Cordura® 100%
  • Cerniera centrale Vislon YKK®
  • Ginocchiere imbottite regolabili 5 cm
  • Tasche multiple con chiusura VELCRO®
  • Bande riflettenti
  • Cavallo rinforzato
  • Serie: AKER

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantaloni da lavoro ideali per professionisti, caratterizzati da un tessuto resistente composto al 65% da poliestere e 35% da cotone con grammatura di 310 g/m², rinforzati in Cordura® al 100% per garantire durata e robustezza nelle zone più sollecitate come cavallo e ginocchia. Il modello è comodo e moderno, con cerniera centrale Vislon YKK® e numerose tasche funzionali: tasca con cerniera e tasca con patta e chiusura VELCRO® sulla coscia, tasca porta cellulare, tasca per metro con doppio fondo in Cordura® e due tasche posteriori, una con patta e l'altra con chiusura VELCRO®. Le ginocchiere imbottite in Cordura® sono accessibili dall’interno e la loro posizione è regolabile di 5 cm per un comfort personalizzato. Presenta bande riflettenti per una maggiore visibilità. Consigliata una taglia in più rispetto a quella abituale. Colore nero e grigio, taglia 42. Paese di produzione: Bangladesh Descrizione del produttore: Pantaloni da lavoro Aker senza tasche porta-attrezzi, neri/grigi, taglia 42, perfetti per i professionisti grazie al tessuto resistente, al modello confortevole e alle tasche multiple. Si consiglia di scegliere una taglia più grande rispetto a quella indossata solitamente.

materiale

Fibra sintetica

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

Altro

Genere

Unisex

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

40 ... 40

Serie

AKER

Produttore

Pantaloni lavoro Aker senza tasche resistenti installatori elettrici