Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731792
Cod. Produttore
BIZ731792

Informazioni di prodotto

  • Composizione: 65% poliestere
  • Composizione: 35% cotone 310 g/m²
  • Rinforzo: Cordura® 219 g/m²
  • Cerniera centrale: Vislon YKK®
  • Tasche multiple: con chiusura VELCRO®
  • Ginocchiere: imbottite in Cordura®
  • Colore: nero/grigio
  • Serie: AKER

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantaloni da lavoro ideali per professionisti moderni, caratterizzati da un tessuto resistente composto da poliestere al 65% e cotone al 35% con rinforzi in Cordura® al 100% per garantire durata e protezione nelle zone più soggette a usura, come il cavallo e le ginocchia. Il modello è comodo e funzionale, dotato di tasche multiple pratiche per gli attrezzi, tra cui tasca sulla coscia con cerniera Vislon YKK®, tasca con patta e chiusura VELCRO®, tasca per telefono cellulare e tasca per metro con doppio fondo in Cordura®. Le ginocchiere imbottite e rinforzate in Cordura® sono accessibili dall’interno e la loro posizione è regolabile per un comfort personalizzato. Bande riflettenti migliorano la visibilità. Il design nero e grigio conferisce un aspetto moderno e professionale. Paese di produzione: Bangladesh Descrizione del produttore: Pantaloni da lavoro Aker senza tasche porta-attrezzi, neri/grigi, taglia 46, perfetti per i professionisti grazie al tessuto resistente, al modello confortevole e alle tasche multiple. Si consiglia di scegliere una taglia più grande rispetto a quella indossata solitamente.

materiale

Fibra sintetica

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

Altro

Genere

Unisex

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

44 ... 44

Serie

AKER

Produttore

Pantaloni lavoro Aker resistenti senza tasche per elettricisti