Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731029
Cod. Produttore
BIZ731029

Informazioni di prodotto

  • Composizione: 65% poliestere
  • Rinforzo: Cordura® 100%
  • Cerniera: Vislon YKK® anteriore
  • Tasche: multitasca porta-attrezzi
  • Ginocchiere: imbottite e regolabili
  • Colore: nero / grigio
  • Formato: 48
  • Serie: AKER

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantaloni da lavoro ideali per professionisti moderni, realizzati in tessuto resistente composto da poliestere al 65% e cotone al 35% con rinforzi in Cordura® per una maggiore durata. Presentano un modello comodo e funzionale con tasche multiple porta-attrezzi in Cordura® dotate di doppio fondo e angoli dritti, tasche dedicate per telefono cellulare e metro, oltre a tasche con chiusura a patta e Velcro. Il cavallo è rinforzato per resistere all'usura da sfregamento continuo. Le ginocchiere imbottite e rinforzate in Cordura® sono accessibili dall'esterno e la loro posizione è regolabile per garantire comfort. Dotati di cerniera Vislon YKK® anteriore, bande riflettenti e occhiello per tesserino identificativo, questi pantaloni combinano praticità e robustezza per l’utilizzo in cantiere. Colore nero e grigio. Paese di produzione: Bangladesh Descrizione del produttore: Pantaloni Aker neri/grigi, taglia 48, in tessuto sintetico e cotone. Cavallo e alcune tasche rinforzate in Cordura®. Multitasca: tasche porta-attrezzi, 3 tasche livello coscia, tasca per metro e 2 tasche posteriori. Strisce rifrangenti per la massima sicurezza.

materiale

Fibra sintetica

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

Altro

Genere

Uomini

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

46 ... 46

Serie

AKER

Produttore

Pantaloni lavoro Aker multitasca rinforzati Cordura installatori elettrici