Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731028
Cod. Produttore
BIZ731028

Informazioni di prodotto

  • Composizione: 65% poliestere
  • Rinforzo: Cordura® 219 g/m²
  • Cerniera: Vislon YKK® anteriore
  • Tasche: porta-attrezzi in Cordura®
  • Ginocchiere: imbottite e rinforzate
  • Strisce: rifrangenti per sicurezza
  • Colore: nero / grigio
  • Serie: AKER

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantaloni da lavoro ideali per operai professionisti, realizzati in tessuto resistente composto da poliestere al 65% e cotone al 35% con rinforzi in Cordura® al 100% per garantire durabilità nelle zone di maggiore usura come il cavallo e le ginocchia. Il modello è comodo e moderno, dotato di numerose tasche porta-attrezzi in Cordura® con angoli dritti e doppio fondo, tasca con cerniera Vislon, tasca con patta e chiusura VELCRO®, tasca per telefono cellulare e tasca per metro. Le ginocchiere imbottite e rinforzate sono accessibili dall’interno e la loro posizione è regolabile di 5 cm per un comfort personalizzato. Presentano inoltre bande riflettenti per maggiore visibilità. Disponibili nel colore nero/grigio, taglia 46. Paese di produzione: Bangladesh Descrizione del produttore: Pantaloni Aker neri/grigi, taglia 46, in tessuto sintetico e cotone. Cavallo e alcune tasche rinforzate in Cordura®. Multitasca: tasche porta-attrezzi, 3 tasche livello coscia, tasca per metro e 2 tasche posteriori. Strisce rifrangenti per la massima sicurezza.

materiale

Fibra sintetica

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

Altro

Genere

Uomini

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

44 ... 44

Serie

AKER

Produttore

Pantaloni lavoro AKER multitasca Cordura installatori elettrici