Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730638
Cod. Produttore
BIZ730638

Informazioni di prodotto

  • Composizione: 65% poliestere
  • Rinforzi: Oxford 600D PU
  • Cuciture: tripla rinforzata
  • Protezione: zona lombare
  • Tasche: multiuso e attrezzi
  • Cintura: ergonomica autoregolante
  • Colore: camouflage
  • Serie: ADAM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantaloni da lavoro con struttura moderna e leggera, ideali per ambienti interni. Realizzati in tessuto resistente composto da 65% poliestere e 35% cotone da 280 g/m², con rinforzi in Oxford 600D 100% poliestere rivestito in PU e Cordura® per una maggiore durabilità. Presentano triple cuciture rinforzate per garantire resistenza e protezione della zona lombare grazie alla parte posteriore rialzata. Dotati di numerose tasche funzionali tra cui tasche per le mani, posteriori, laterali, per penna, smartphone, metro e porta badge, oltre a passanti per attrezzi. La cintura ergonomica autoregolante da 5 cm assicura comfort e adattabilità. Disponibili in colore camouflage e taglia 46. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pantaloni Adam® mimetici, taglia 46, ideali per un uso intensivo in ambienti interni. La cintura ergonomica autoregolante e le molteplici tasche li rendono pantaloni comodi in tutte le situazioni. Pratici: protezione lombare.

materiale

Fibra sintetica

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

Altro

Genere

Unisex

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

46 ... 46

Serie

ADAM

Produttore

Pantaloni lavoro Adam camouflage tasche multiple protezione lombare interni