Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732254
Cod. Produttore
BIZ732254

Informazioni di prodotto

Pantaloni Kensington neri, progettati per garantire comfort e praticità durante il lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design elasticizzato e ginocchia preformate
  • Tasche rimovibili per maggiore versatilità e comodità
  • Dettagli riflettenti per una migliore visibilità in ambienti di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente e confortevole per un uso prolungato
  • Mobilità ottimale che riduce l’affaticamento durante le attività
  • Maggiore sicurezza grazie agli elementi riflettenti
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pantalone Kensington nero taglia 50, realizzato con materiali resistenti e confortevoli, ideale per garantire protezione e praticità durante l'uso in ambienti di lavoro elettrici. Il design è studiato per offrire libertà di movimento e durabilità, rendendolo adatto a professionisti del settore che necessitano di abbigliamento tecnico affidabile e funzionale.

colore

Nero

materiale

Poliammide

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Genere

Unisex

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

42 ... 42

Serie

KENSINGTON

Produttore

Pantaloni Kensington elasticizzati neri con ginocchia preformate e tasche rimovibili per lavoro professionale