Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731077
Cod. Produttore
BIZ731077
Cod. EAN
7040055695519

Informazioni di prodotto

  • Composizione: 93% poliammide
  • Elastan: 7%
  • Rinforzi: Cordura®
  • Tasche: Portautensili
  • Cerniera: YKK®
  • Ginocchia: Articolate e regolabili
  • Parte posteriore: Vita rialzata
  • Serie: EVOLUTION

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I pantaloni da lavoro neri taglia 52 sono realizzati con un mix di tessuti tecnici che garantiscono comfort e resistenza. Il tessuto principale è composto da poliammide ed elastan che assicurano elasticità e libertà di movimento in quattro direzioni, mentre il tessuto secondario combina cotone e poliestere per robustezza e traspirabilità. I rinforzi in Cordura® su ginocchia, tasche e orlo aumentano la durabilità contro attriti, strappi e scalfitture. Il design include ginocchia articolate con posizione regolabile, tasche portautensili multiple con doppio fondo e chiusure a cerniera YKK®, passanti per cintura rinforzati e una parte posteriore della vita rialzata per maggiore protezione e comodità lombare. I bottoni metallici sono rivestiti in plastica per una migliore resistenza. Questi pantaloni uniscono funzionalità tecnica e comfort, ideali per professionisti esigenti che necessitano di un capo resistente e pratico per ogni attività lavorativa. Paese di produzione: Bangladesh Descrizione del produttore: I pantaloni Evolution neri taglia 52 rappresentano un'ottima scelta per chi cerca comfort e funzionalità nel settore elettrico. Realizzati in materiali di alta qualità, garantiscono resistenza e durata nel tempo, rendendoli ideali per un uso professionale. Il design elegante e moderno si combina perfettamente con la praticità, offrendo una vestibilità comoda che non compromette la mobilità. Questi pantaloni sono pensati per soddisfare le esigenze di chi lavora in ambienti elettrici, offrendo protezione e comfort durante l'intera giornata lavorativa. Con una finitura nera versatile, si adattano facilmente a qualsiasi uniforme o abbigliamento da lavoro. Scegliere questi pantaloni significa optare per un prodotto che unisce stile e funzionalità, rendendo ogni operazione più semplice e sicura.

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

Altro

Genere

Uomini

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

50 ... 50

Serie

EVOLUTION

Produttore

Pantaloni Evolution neri resistenti comfort per elettricisti taglia 52