Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731787
Cod. Produttore
BIZ731787

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Taglia: 54
  • Tessuto: 93% poliammide, 7% elastan
  • Rinforzi: Cordura®
  • Ginocchia articolate regolabili ±5 cm
  • Cerniera: YKK®
  • Parte posteriore rialzata
  • Serie: EVOLUTION

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I pantaloni da lavoro neri Evolution sono realizzati con materiali elastici di alta qualità che garantiscono una grande libertà di movimento grazie al tessuto elasticizzato in poliammide e cotone. Questo capo tecnico e moderno è progettato per offrire comfort e resistenza, con rinforzi in Cordura® su tasche, ginocchia e orli che assicurano elevata durabilità contro attriti, strappi e scalfitture. Presentano ginocchia articolate regolabili, tasche funzionali tra cui una tasca ginocchiera accessibile dall’interno e una tasca per metro con doppio fondo in Cordura®. Il retro rialzato protegge la zona lombare, mentre la cerniera YKK® e i bottoni metallici rivestiti di plastica completano il design robusto e pratico. Ideali per professionisti che richiedono un capo resistente e confortevole per ogni tipo di attività lavorativa. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pantaloni da lavoro Evolution, senza tasche porta-attrezzi, neri, taglia 54, in tessuto elasticizzato e con rinforzi in Cordura®. Il modello moderno, e i materiali elastici che sono stati usati per realizzarli, fanno di questi pantaloni un capo comodo e tecnico.

colore

Nero

materiale

Altro

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

Altro

Genere

Uomini

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

52 ... 52

Serie

EVOLUTION

Produttore

Pantaloni Evolution neri elasticizzati rinforzi Cordura installazione elettrica