Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731074
Cod. Produttore
BIZ731074

Informazioni di prodotto

  • Composizione: 93% poliammide
  • Elastan: 7%
  • Rinforzi in Cordura®
  • Cerniera YKK®
  • Ginocchia articolate
  • 2 tasche posteriori
  • Parte posteriore rialzata
  • Serie: EVOLUTION

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
I pantaloni Evolution neri taglia 46 sono un capo da lavoro moderno e tecnico, progettato per garantire comfort e protezione durante qualsiasi attività professionale. Realizzati con un tessuto principale elastico composto da 93% poliammide e 7% elastan, offrono grande libertà di movimento grazie alla loro elasticità in quattro direzioni. Presentano rinforzi in Cordura® su tasche, ginocchia e orli, che assicurano elevata resistenza all'usura, agli strappi e alle abrasioni. Le ginocchia articolate e la possibilità di regolare la posizione della ginocchiera migliorano ulteriormente la comodità. Il design include numerose tasche funzionali, come la tasca ginocchiera rinforzata, tasca per metro con doppio fondo e tasche esterne con cerniera per piccoli attrezzi. La parte posteriore della vita è rialzata per proteggere le zone lombari e garantire stabilità. La cerniera YKK® e i bottoni metallici ricoperti di plastica completano un capo robusto e affidabile, ideale per professionisti esigenti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pantaloni Evolution, neri, taglia 46, in tessuto elasticizzato e con rinforzi in Cordura®. Multitasca: tasche ginocchiere, tasche posteriori, tasca livello coscia, tasca per metro e 2 tasche porta-attrezzi. Parte posteriore che è stata progettata più alta per maggiore comodità.

colore

Nero

materiale

Altro

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

Altro

Genere

Uomini

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

44 ... 44

Serie

EVOLUTION

Produttore

Pantaloni Evolution neri elasticizzati multitasca per elettricisti