Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732350
Cod. Produttore
BIZ732350

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Taglia: 52
  • Tessuto elasticizzato: 2 direzioni
  • Composizione: 79% cotone, 18% poliestere, 3% elastan
  • Rinforzo: 100% poliammide
  • Chiusura: lampo YKK
  • Tasche: portametro, coscia, ginocchiere
  • Serie: OXFORD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantaloni da lavoro neri in tessuto Oxford, realizzati con un mix di cotone (79%), poliestere (18%) ed elastan (3%) per garantire comfort e resistenza, con un peso di 265 g/m². Presentano un tessuto secondario in poliestere e cotone (65%/35%) da 310 g/m² e rinforzi in poliammide (100%) da 195 g/m² su ginocchia e fondogamba per una maggiore durabilità. Il tessuto è elasticizzato in due direzioni per favorire la libertà di movimento. Dotati di cavallo a soffietto, chiusura lampo YKK e bottoni in metallo ricoperti di plastica, offrono pratiche tasche sulla coscia con patta, tasca portametro e passante per portatesserino. Le ginocchia sono articolate e dotate di tasche interne per ginocchiere regolabili in posizione di +/- 5 cm per un comfort personalizzato. È possibile allungare la lunghezza delle gambe di 5 cm. Il design è completato da un logo tono su tono. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pantaloni da lavoro Oxford nero taglia 52 con tessuto elasticizzato in 2 direzioni. Ampio passante centrale per cintura sul retro. Passante per portabadge. Tasca portametro. Tessuto di rinforzo su ginocchia e fondogamba.

colore

Nero

materiale

Cotone

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Genere

Unisex

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

50 ... 50

Serie

OXFORD

Produttore

Pantalone lavoro Oxford nero resistente con tasche rinforzi professionale