Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732344
Cod. Produttore
BIZ732344

Informazioni di prodotto

  • Materiale: 79% cotone, 18% poliestere
  • Rinforzo: 100% poliammide
  • Tessuto elasticizzato 2 direzioni
  • Chiusura lampo: YKK
  • Passante cintura ampio posteriore
  • Tasche: portametro e coscia
  • Ginocchia articolate con tasche
  • Serie: OXFORD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantaloni da lavoro in tessuto Oxford nero, realizzati con un mix di cotone, poliestere ed elastan per garantire resistenza e comfort. Il tessuto elasticizzato in due direzioni assicura libertà di movimento, mentre i rinforzi in poliammide su ginocchia e fondogamba aumentano la durabilità. Dotati di chiusura lampo YKK e bottoni in metallo ricoperti di plastica, presentano tasche funzionali tra cui una sulla coscia con patta, tasca portametro e passante per portatesserino. Le ginocchia articolate e le tasche interne per ginocchiere regolabili offrono praticità e protezione. Il cavallo a soffietto e l’ampio passante per cintura sul retro migliorano la vestibilità. È possibile allungare la lunghezza delle gambe di 5 cm per una maggiore personalizzazione. Il colore nero e il logo tono su tono completano il design professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pantaloni da lavoro Oxford nero taglia 40 con tessuto elasticizzato in 2 direzioni. Ampio passante centrale per cintura sul retro. Passante per portabadge. Tasca portametro. Tessuto di rinforzo su ginocchia e fondogamba.

colore

Nero

materiale

Cotone

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Genere

Unisex

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

38 ... 38

Serie

OXFORD

Produttore

Pantalone lavoro Oxford nero elasticizzato rinforzi ginocchia