Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732352
Cod. Produttore
BIZ732352

Informazioni di prodotto

  • Materiale: 79% cotone
  • Tessuto elasticizzato: 2 direzioni
  • Rinforzi: ginocchia e fondogamba
  • Chiusura: lampo YKK
  • Tasche: portametro e coscia
  • Passante: per cintura e portabadge
  • Regolazione ginocchiere: ±5 cm
  • Serie: OXFORD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantaloni da lavoro neri in tessuto Oxford, realizzati con una combinazione di cotone, poliestere ed elastan per garantire resistenza e comfort. Il tessuto principale è elasticizzato in due direzioni, con rinforzi in poliammide su ginocchia e fondogamba per una maggiore durata. Presentano cavallo a soffietto, chiusura lampo YKK e bottoni in metallo ricoperti di plastica. Sono dotati di tasche funzionali, tra cui una tasca sulla coscia con patta, passante per portatessera e tasca portametro. Le ginocchia articolate e le tasche interne per ginocchiere regolabili assicurano una vestibilità comoda e personalizzata, con possibilità di allungare la lunghezza delle gambe di 5 cm. Il design è caratterizzato da un logo tono su tono, ideale per chi cerca praticità e resistenza nel lavoro. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pantaloni da lavoro Oxford nero taglia 56 con tessuto elasticizzato in 2 direzioni. Ampio passante centrale per cintura sul retro. Passante per portabadge. Tasca portametro. Tessuto di rinforzo su ginocchia e fondogamba.

colore

Nero

materiale

Cotone

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Genere

Unisex

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

54 ... 54

Serie

OXFORD

Produttore

Pantalone lavoro Oxford nero elasticizzato rinforzato ambito elettrico