Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732369
Cod. Produttore
BIZ732369

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Taglia: 50
  • Tessuto principale: 79% cotone
  • Tessuto secondario: 65% poliestere
  • Tessuto elasticizzato: 2 direzioni
  • Cerniera: lampo YKK
  • Tasche: con patta sulla coscia
  • Serie: OXFORD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantaloncini da lavoro Oxford di colore nero, realizzati con tessuto elasticizzato in due direzioni per garantire comfort e libertà di movimento durante l'attività lavorativa. Il tessuto principale è composto da 79% cotone, 18% poliestere e 3% elastan con grammatura di 265 g/m², mentre il tessuto secondario è in 65% poliestere e 35% cotone con grammatura di 310 g/m², assicurando resistenza e durabilità. Dotati di tasche funzionali, tra cui una con patta sulla coscia, ampia cintura con passante centrale sul retro, cavallo a soffietto e cerniera lampo YKK. I bottoni metallici sono ricoperti di plastica per una finitura curata, completati da un passante per portabadge e logo tono su tono che conferisce un aspetto professionale e discreto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: I pantaloncini da lavoro Oxford in colore nero, taglia 50, rappresentano un'ottima scelta per chi cerca comfort e funzionalità sul posto di lavoro. Realizzati con materiali di alta qualità, questi pantaloncini sono progettati per garantire resistenza e durata nel tempo, rendendoli ideali per un utilizzo intensivo. La loro vestibilità comoda permette una libertà di movimento ottimale, mentre il design elegante in nero si adatta a diverse situazioni lavorative. Questi pantaloncini sono perfetti per professionisti che necessitano di abbigliamento pratico e alla moda, senza compromettere la qualità. Con dettagli curati e un'attenzione particolare ai materiali, rappresentano una soluzione versatile per diverse esigenze lavorative.

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Genere

Unisex

lunghezza

Lunghezza fino al ginocchio

dimensione

48 ... 48

Serie

OXFORD

Produttore

Pantaloncini lavoro Oxford neri resistenti comfort installatori