Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
ZU60815839
Cod. Produttore
60815839
Il PANOS EVO R150L è un apparecchio di illuminazione di alta qualità, progettato per offrire prestazioni eccellenti con una potenza di 15W. Questo modello emette una luce calda con una temperatura di colore di 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti in vari ambienti. La sua struttura è realizzata in alluminio, un materiale noto per la sua leggerezza e resistenza, mentre la finitura bianca si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. La tecnologia di illuminazione LED garantisce un'alta efficienza energetica e una durata prolungata, riducendo al contempo i costi di manutenzione. La forma elegante e moderna di questo apparecchio lo rende adatto per installazioni in uffici, negozi e spazi residenziali. Grazie alla sua versatilità, il PANOS EVO R150L è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione di qualità senza compromettere lo stile. Descrizione del produttore: Il PANOS EVO R150L è un apparecchio di illuminazione di alta qualità, progettato per offrire prestazioni eccellenti con una potenza di 15W. Questo modello emette una luce calda con una temperatura di colore di 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti in vari ambienti. La sua struttura è realizzata in alluminio, un materiale noto per la sua leggerezza e resistenza, mentre la finitura bianca si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. La tecnologia di illuminazione LED garantisce un'alta efficienza energetica e una durata prolungata, riducendo al contempo i costi di manutenzione. La forma elegante e moderna di questo apparecchio lo rende adatto per installazioni in uffici, negozi e spazi residenziali. Grazie alla sua versatilità, il PANOS EVO R150L è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione di qualità senza compromettere lo stile.

Produttore

PANOS EVO R150L 15W LED830 SWI AL W