Prodotti /

Cod. Rexel
HIK307700304
Cod. Produttore
307700304
Cod. EAN
6941545608716

Documentazione tecnica

Il pannello solare D-Micro USB IP65 è la soluzione ideale per un'energia ecologica e a basso costo. Grazie alle sue celle di silicio monocristallino ad alto assorbimento della luce, garantisce una ricarica ad alta efficienza fino a 4,2 W. Il cavo da 4 metri incluso offre massima flessibilità di montaggio, mentre la resistenza alle intemperie assicura prestazioni affidabili in qualsiasi condizione atmosferica.

Le specifiche tecniche includono celle solari monocristalline da 7,2 V e 740 mA, con una potenza nominale di 4,2 W. La tensione di uscita massima è di 7,2 V, con una corrente di 740 mA per il pannello solare. Il tipo di cella solare è il silicone monocristallino, che garantisce prestazioni ottimali nel tempo.

Con il codice di protezione internazionale IP65, è protetto da polvere e spruzzi d'acqua, mentre l'inclinazione regolabile consente di ottimizzare l'angolo di esposizione al sole per massimizzare la produzione di energia. Disponibile nei colori nero e bianco, si integra facilmente in diversi contesti e applicazioni.