› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello posteriore esterno 2200x300 mm per armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEP2231K
Cod. Produttore EP2231K
Cod. EAN 8015646745552

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x300mm
  • Tipo: Contenitore cavi esterno
  • Posizione montaggio: Frontale/retro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Pannello posteriore esterno in materiale resistente con finitura specifica, dimensioni 2200x300 mm, progettato per l’utilizzo in quadri elettrici e armadi di automazione. Adatto per applicazioni che richiedono una parete posteriore robusta e affidabile, garantendo protezione e supporto strutturale. La superficie è trattata per assicurare durabilità e resistenza agli agenti esterni, ideale per installazioni industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Front/rear panel external cable container 2200x300mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

294 mm

altezza

2196 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello posteriore esterno 2200x300 mm per armadi automazione