› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello posteriore 2200x1000mm robusto per quadro elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEP2210K
Cod. Produttore EP2210K
Cod. EAN 8015646745590

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x1000 mm
  • Tipo: pannello posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Standard: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo BS EN 62262
  • Materiale: custodie IS2

Descrizione del prodotto

Pannello posteriore per quadro elettrico con dimensioni 2200x1000 mm, progettato per garantire robustezza e resistenza. Realizzato con materiale di alta qualità e finitura superficiale specifica, è adatto all’installazione come parete posteriore, assicurando protezione e supporto ottimali all’interno dell’involucro per automazione. Ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti affidabili e duraturi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rear panel 2200x1000mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

994 mm

altezza

2196 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello posteriore 2200x1000mm robusto per quadro elettrico industriale