› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello posteriore 1800x400 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEP1840K
Cod. Produttore EP1840K
Cod. EAN 8015646745446

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x400 mm
  • Tipo: Pannello posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Protezione IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Pannello posteriore per quadri elettrici con dimensioni 1800x400 mm, progettato per garantire robustezza e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una superficie adatta per l’installazione come parete posteriore, assicurando protezione e supporto ottimali per componenti elettrici e di automazione. Ideale per applicazioni industriali, questo pannello facilita l’organizzazione interna e contribuisce alla sicurezza dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rear panel 1800x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

altezza

1796 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello posteriore 1800x400 mm per quadri elettrici industriali