› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello posteriore 1800x1200mm resistente per armadi quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEP1812K
Cod. Produttore EP1812K
Cod. EAN 8015646745484

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1200 mm
  • Tipo: Pannello posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Pannello posteriore in materiale resistente con finitura specifica, dimensioni 1800x1200 mm, progettato per l'installazione come parete posteriore in quadri elettrici. Ideale per applicazioni di automazione, garantisce robustezza e protezione ottimale dell'interno dell'involucro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rear panel 1800x1200mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1194 mm

altezza

1796 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello posteriore 1800x1200mm resistente per armadi quadri elettrici