› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello posteriore 1600x600 mm per quadro elettrico automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEP1660K
Cod. Produttore EP1660K
Cod. EAN 8015646000064

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x600 mm
  • Tipo: Pannello posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Standard: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Standard: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Descrizione del prodotto

Pannello posteriore per quadro elettrico con dimensioni 1600x600 mm, progettato per garantire una chiusura sicura e protezione ottimale dei componenti interni. Realizzato con materiali di alta qualità, adatto per applicazioni in automazione industriale, offre robustezza e resistenza nel tempo. Il pannello è specificamente pensato per essere utilizzato come parete posteriore, assicurando stabilità e funzionalità all'interno dell'involucro. Ideale per ambienti che richiedono componenti elettrici protetti e organizzati in modo efficiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rear Blind Panel 1600x600mm (HxW) 7035

Caratteristiche tecniche

larghezza

590 mm

altezza

1596 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello posteriore 1600x600 mm per quadro elettrico automazione