› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello posteriore 1400x600 mm robusto per quadri industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEP1460K
Cod. Produttore EP1460K
Cod. EAN 8015646752925

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1400x600 mm
  • Tipo: Pannello posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529:1992+A2:2013
  • Resistenza agli urti: Secondo BS EN 62262:2002+A1:2021
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Pannello posteriore per quadro elettrico con dimensioni 1400x600 mm, progettato per garantire robustezza e protezione ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità e superficie trattata, è adatto come parete posteriore per involucri destinati all'automazione industriale. Questo componente assicura una facile installazione e un'adeguata resistenza meccanica, contribuendo alla sicurezza e all'affidabilità dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rear Blind Panel 1400x600mm (HxW) 7035

Caratteristiche tecniche

larghezza

590 mm

altezza

1396 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello posteriore 1400x600 mm robusto per quadri industriali