› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello portaconnettori 36 fori 1800x500 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE1852
Cod. Produttore EE1852
Cod. EAN 8015646680273

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x500 mm
  • Fori: 36
  • Tipo: Portaconnessioni
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo EN 62262

Descrizione del prodotto

Pannello portaconnettori con 36 fori, dimensioni 1800x500 mm, progettato per l'installazione in quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzato in materiale resistente e con finitura superficiale adatta a garantire durabilità e affidabilità nelle applicazioni industriali. Ideale per organizzare e gestire connessioni elettriche in modo ordinato e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connector holder panel 36 holes 9/4 1800x500mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

30 mm

altezza

1800 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello portaconnettori 36 fori 1800x500 mm per quadri elettrici