› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello modulare 72 moduli DIN 600x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH6025K
Cod. Produttore EH6025K
Cod. EAN 8015646748478

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600 mm
  • Moduli DIN: 72 (3x24)
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti IK: Conforme BS EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Pannello modulare per quadri elettrici con dimensioni 600x600 mm e capacità di alloggiamento fino a 72 moduli DIN (3x24). Realizzato in materiale resistente e progettato per applicazioni di automazione industriale, garantisce robustezza e facilità di installazione. La superficie è trattata per assicurare durabilità e protezione, rendendolo ideale per ambienti tecnici e industriali. La struttura è compatta e funzionale, adatta per organizzare e proteggere componenti elettrici in modo efficiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Panel 72 DIN mod. (3 rows x24 DIN mod.) 600x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

489,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

599 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello modulare 72 moduli DIN 600x600 mm per quadri elettrici