› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello modulare 54 moduli DIN 600x600mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH6018K
Cod. Produttore EH6018K
Cod. EAN 8015646746924

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600mm (HXL)
  • Moduli DIN: 54 (3x18)
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme di conformità: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti IK: secondo BS EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Pannello modulare per installazioni elettriche, compatibile con 54 moduli DIN disposti in 3 file da 18, con dimensioni di 600x600 mm (altezza x larghezza). Realizzato in materiale resistente con finitura superficiale specifica per garantire durabilità e protezione nelle applicazioni industriali. Ideale per l'assemblaggio di quadri elettrici e sistemi di automazione, offre una struttura robusta e funzionale per l'organizzazione e il supporto di componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Panel 54 DIN mod.(3 rows x 18 DIN mod.) 600x600mm(HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

489,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

599 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello modulare 54 moduli DIN 600x600mm per quadri elettrici