Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEH0004
Cod. Produttore
EH0004
Cod. EAN
8015646772817

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Pannello per app. modulari 4HE
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti IK: BS EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2
  • Applicazione: Quadri modulari bassa tensione

Documentazione tecnica

Pannello modulare da 4 unità altezza per applicazioni elettriche, progettato per l’installazione in quadri e armadi di automazione. Realizzato in materiale resistente, garantisce robustezza e facilità di montaggio. Ideale per organizzare e proteggere componenti elettrici modulari, assicura un’installazione ordinata e funzionale in impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Panel for modular device 4HE

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Produttore

ABB

Pannello modulare 4HE robusto per quadri automazione industriale