› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello modulare 18 moduli DIN 150x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH1518K
Cod. Produttore EH1518K
Cod. EAN 8015646746894

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x600 mm (HxL)
  • Numero moduli: 18 DIN
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: IEC 61439-1 e IEC 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici
  • Applicazione: Quadri di automazione

Descrizione del prodotto

Pannello modulare da 18 moduli DIN con dimensioni 150x600 mm (altezza x larghezza), progettato per l'installazione in quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzato con materiali resistenti e finiture di alta qualità, garantisce robustezza e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni industriali, assicura una gestione ordinata e sicura dei componenti elettrici, facilitando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Panel 18 DIN mod. 150x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

489,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

149 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello modulare 18 moduli DIN 150x600 mm per quadri elettrici