› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello metallo 2 aperture 96x96mm 200x600mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH2297K
Cod. Produttore EH2297K
Cod. EAN 8015646748485

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x600 mm (HxL)
  • Strumenti: n°2 da 96x96 mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: Custodie per quadri
  • Uso: Automazione industriale
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Pannello frontale in metallo con due aperture quadrate da 96x96 mm, dimensioni complessive 200x600 mm (altezza x larghezza). Progettato per l’installazione in quadri elettrici, offre robustezza e precisione per il montaggio di strumenti e componenti elettrici. La superficie è trattata per garantire resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e di automazione. Questo pannello assicura un’agevole integrazione e una protezione efficace degli elementi installati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Panel for n°2 instruments 96x96mm 200x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

489,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

199 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello metallo 2 aperture 96x96mm 200x600mm per quadri elettrici