Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLUM484672WF
Cod. Produttore
LUM484672WF
Cod. EAN
4058075484672

Informazioni di prodotto

SMART+ Planon Frameless TW 300mm TW
Descrizione del produttore: Pannello frameless con tecnologia wifi. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Dimmerabile. Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa. Temperatura colore regolabile tramite Tunable White: 3,000…6,500 K. Protocollo di rete: WiFi. Vantaggi del prodotto: Installazione facile e veloce. Aree di applicazione: Applicazioni in interni. Cucine, soggiorni, stanze dei bambini o studi. Apparecchiatura / Accessori: Staffa di montaggio inclusa. Viti e tasselli di montaggio inclusi. Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili. Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista..

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

300 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

materiale della copertura

Plastica trasparente

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1700 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

25000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Rendimento luminoso delle lampade

85 LUMEN_WATT

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

24

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

16

Temperatura colore regolabile

Continuamente variabile

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

99 ... 99 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

SMART / Planon Frameless TW

Produttore

Pannello LED Smart WiFi Frameless 300mm Dimmerabile Tunable White Interni