Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPIN120035846U
Cod. Produttore
PINT12003584065U
Cod. EAN
4099854188350

Informazioni di prodotto

Pannello stagno da incasso ideale per sistemi a soffitto, garantisce efficienza e durata elevate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Driver integrato per ridurre i tempi di montaggio
  • Compatibile con sistemi 600x600 e 1200x300 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con efficienza di 120 lm/W
  • Lunga durata fino a 50.000 ore
  • Riduzione dell’abbagliamento (UGR <>
Descrizione del produttore: Pannelli stagni da incasso a basso abbagliamento, per sistemi a soffitto 600 x 600 mm e 1200x300. Caratteristiche del prodotto: Driver integrato. Installazione a sospensione possibile. Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C). Durata (L80 / B10): fino a 50.000 h (a 25 ° C). Vantaggi del prodotto: Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP. L'elevato flusso luminoso riduce il numero totale di pannelli per l'installazione. Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19). Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Risparmio energetico grazie all'efficienza del sistema di 120 lm/W. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Adatto per sistemi da incasso a soffitto con griglia di 600 x 600 mm e 1200x300 mm.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

295 mm

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

1195 mm

altezza/profondità

20 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3675 lm

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

105 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

24

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

18

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

160 ... 160 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

PANEL INTEGRATED IP65 UGR19

Produttore

Pannello LED incasso IP65 35W 840 UGR19 per soffitti 600x600 e 1200x300