› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello laterale cieco 2200x600 mm per armadi automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL2261K
Cod. Produttore EL2261K
Cod. EAN 8015646747907

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x600 mm
  • Tipo: Pannello laterale cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici
  • Applicazione: Automazione industriale

Descrizione del prodotto

Pannello laterale cieco di dimensioni 2200x600 mm, progettato per l'utilizzo come parete laterale in quadri elettrici e armadi per automazione. Realizzato con materiali resistenti e superficie adatta a garantire protezione e isolamento, ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e sicurezza. Questo pannello assicura una chiusura stabile e protegge efficacemente i componenti interni da polvere e agenti esterni, contribuendo alla durata e all'affidabilità dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind side panel 2200x600 (hxw)

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

altezza

2196 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello laterale cieco 2200x600 mm per armadi automazione industriale