› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello laterale cieco 2200x500 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL2251K
Cod. Produttore EL2251K
Cod. EAN 8015646747891

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x500 mm
  • Tipo: Pannello laterale cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti IK: Secondo BS EN 62262
  • Compatibilità RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Pannello laterale cieco di dimensioni 2200x500 mm, progettato per l’installazione come parete laterale di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzato con materiale resistente e superficie adatta a garantire protezione e isolamento elettrico, ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e sicurezza. La struttura assicura una perfetta integrazione con l’armadio, contribuendo a mantenere l’integrità e la funzionalità dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind side panel 2200x500 (hxw)

Caratteristiche tecniche

larghezza

494 mm

altezza

2196 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello laterale cieco 2200x500 mm per quadri elettrici industriali