› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello laterale cieco 2200x400 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL2241K
Cod. Produttore EL2241K
Cod. EAN 8015646747884

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x400 mm
  • Tipo: Pannello laterale cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Normativa: EN IEC 61439-1, 61439-2
  • Materiale: Custodie per automazione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Applicazione: Quadri di comando

Descrizione del prodotto

Pannello laterale cieco di dimensioni 2200x400 mm, progettato per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzato con materiale resistente e dotato di superficie adatta per l’installazione come parete laterale di quadri elettrici. Questo componente garantisce protezione e robustezza, facilitando la chiusura sicura degli involucri e contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. Ideale per ambienti industriali dove è richiesta affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind side panel 2200x400 (hxw)

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

altezza

2196 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello laterale cieco 2200x400 mm per quadri elettrici industriali