› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello laterale cieco 2000x800 mm per armadi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL2081K
Cod. Produttore EL2081K
Cod. EAN 8015646747860

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800 mm
  • Tipo: Pannello laterale cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP Code (EN 60529)
  • Resistenza urti: IK Code (EN 62262)
  • Applicazione: Custodie e accessori IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Pannello laterale cieco di dimensioni 2000x800 mm, progettato per applicazioni industriali e di automazione. Realizzato con materiale resistente e dotato di superficie adatta per l’uso come parete laterale, garantisce protezione e robustezza all’interno degli armadi di comando. Ideale per isolare e proteggere componenti elettrici, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind side panel 2000x800 (hxw)

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

altezza

1996 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello laterale cieco 2000x800 mm per armadi industriali