› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello laterale cieco 2000x500 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL2051K
Cod. Produttore EL2051K
Cod. EAN 8015646747846

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x500 mm
  • Tipo: Pannello laterale cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodia per quadri
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Applicazione: Automazione industriale

Descrizione del prodotto

Pannello laterale cieco di dimensioni 2000x500 mm, progettato per l'installazione su quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzato con materiale resistente e superficie adatta a garantire protezione e isolamento, è idoneo come parete laterale per contenitori elettrici, assicurando robustezza e sicurezza nelle applicazioni industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind side panel 2000x500 (hxw)

Caratteristiche tecniche

larghezza

494 mm

altezza

1996 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello laterale cieco 2000x500 mm per quadri elettrici