› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello laterale cieco 2000x400 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL2041K
Cod. Produttore EL2041K
Cod. EAN 8015646747839

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x400 mm
  • Tipo: pannello laterale cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti: secondo BS EN 62262
  • Materiale: custodia per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Pannello laterale cieco di dimensioni 2000x400 mm, progettato per l’installazione su quadri elettrici come parete laterale. Realizzato con materiali resistenti e superficie adatta per garantire protezione e isolamento, ideale per applicazioni nell’automazione industriale. La struttura robusta assicura durata e sicurezza nell’uso quotidiano, contribuendo a mantenere l’integrità dell’involucro elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind side panel 2000x400 (hxw)

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

altezza

1996 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello laterale cieco 2000x400 mm per quadri elettrici industriali