› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello laterale cieco 1800x800 mm per armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL1881K
Cod. Produttore EL1881K
Cod. EAN 8015646747815

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800 mm
  • Tipo: Pannello laterale cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP conforme EN 60529
  • Resistenza meccanica: IK conforme EN 62262
  • Uso: Custodie IS2 e accessori
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Descrizione del prodotto

Pannello laterale cieco di dimensioni 1800x800 mm, progettato per l'installazione su armadi elettrici. Realizzato con materiale resistente e superficie adatta per garantire protezione e isolamento ottimali. Ideale come parete laterale per applicazioni industriali e di automazione, assicura robustezza e durata nel tempo. Il design semplice e funzionale facilita l'integrazione in sistemi elettrici, offrendo una soluzione affidabile per la chiusura e la protezione degli armadi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind side panel 1800x800 (hxw)

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

altezza

1796 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello laterale cieco 1800x800 mm per armadi elettrici