› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello laterale cieco 1800x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL1861K
Cod. Produttore EL1861K
Cod. EAN 8015646747808

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600 mm
  • Tipo: Pannello laterale cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Conforme BS EN 60529
  • Resistenza meccanica: Conforme BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Pannello laterale cieco di dimensioni 1800x600 mm, progettato per l’utilizzo come parete laterale di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzato con materiale resistente e superficie adatta per garantire protezione e isolamento ottimali. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una chiusura robusta e sicura, assicura stabilità strutturale e protezione contro polvere e agenti esterni. Adatto per installazioni che richiedono componenti affidabili e duraturi nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind side panel 1800x600 (hxw)

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

altezza

1796 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello laterale cieco 1800x600 mm per quadri elettrici