Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE646521
Cod. Produttore
646521
Cod. EAN
3245066465210

Informazioni di prodotto

Pannelli di gestione da 19’’ da 2U
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pannelli di gestione da 19’’ da 2 UDotati di anelli guidacavi

colore

Nero

larghezza

482 mm

Tipologia

Pannello guidacavi

materiale

Metallo

Montaggio su 19 pollici

numero di unità di altezza (UA)

2

Serie

BTNET

Produttore

Pannello gestione cavi 2U Legrand materiali resistenti per impianti elettrici professionali