› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello frontale robusto 800x600 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH8062K
Cod. Produttore EH8062K
Cod. EAN 8015646000095

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x600 mm
  • Tipo: Pannello frontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Normative: EN IEC 61439-1, -2
  • Materiale: Custodie IS2
  • Uso: Quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Pannello frontale per celle di dimensioni 800x600 mm, realizzato in materiale resistente e progettato per garantire protezione e sicurezza nelle applicazioni elettriche e di automazione. Ideale per l’utilizzo in quadri e contenitori, offre una superficie liscia e robusta che facilita l’installazione e la manutenzione dei componenti elettrici interni. La struttura è dotata di sistema di chiusura integrato per assicurare il bloccaggio sicuro del pannello, contribuendo a mantenere l’integrità dell’impianto e a proteggere gli operatori da contatti accidentali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Front panels for compartments 800x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

578,4 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

775 mm

profondità

16 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello frontale robusto 800x600 mm per impianti elettrici