› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello frontale resistente 400x800mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH4081K
Cod. Produttore EH4081K
Cod. EAN 8015646746627

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x800 mm
  • Tipo: Pannello frontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: Secondo BS EN IEC 60529
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Resistenza meccanica: BS EN 62262
  • Uso: Custodie e accessori IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Pannello frontale per celle di dimensioni 400x800 mm, realizzato in materiale resistente con finitura superficiale specifica per garantire durabilità e protezione. Progettato per l’installazione in quadri elettrici e sistemi di automazione, assicura un accesso sicuro e funzionale agli interni, mantenendo elevati standard di qualità e affidabilità. La struttura è studiata per integrarsi perfettamente con le apparecchiature elettriche, offrendo una soluzione robusta e versatile per la gestione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Front panels for compartments 400x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

778,4 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

375 mm

profondità

16 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello frontale resistente 400x800mm per quadri elettrici