› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Pannello frontale per interruttore automatico XT6 uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104874R1
Cod. Produttore 1SDA104874R1
Cod. EAN 8015644069667

Informazioni principali

  • Descrizione: Front panel per interruttore
  • Compatibilità: XT6 withdrawable
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Accessorio per circuit breaker
  • Tipo: Pannello frontale
  • Normativa: Direttiva 2011/65/EU
  • Utilizzo: Per interruttore estraibile

Descrizione del prodotto

FLD è il frontale per blocchi della serie XT6, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile degli accessori di bloccaggio. Questo componente è disponibile nelle versioni con e senza mostrina (con flange F o W), adattandosi perfettamente alle diverse configurazioni del sistema. Il frontale è realizzato con materiali resistenti e offre un design funzionale che facilita il montaggio e la manutenzione. È compatibile con i blocchi della gamma Tmax XT6, assicurando un'integrazione ottimale e contribuendo alla protezione e al corretto funzionamento degli interruttori. Le dimensioni e le specifiche di montaggio sono dettagliate per garantire precisione nell'installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT PANEL FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Pannello frontale per interruttore automatico XT6 uso industriale