› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Pannello frontale per interruttore automatico XT5 per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104872R1
Cod. Produttore 1SDA104872R1
Cod. EAN 8015644069643

Informazioni principali

  • Descrizione: Front panel per interruttore
  • Compatibilità: XT5 W
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Withdrawable circuit-breaker
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio e componenti galvanizzati
  • Applicazione: Accessori per Tmax XT
  • Funzione: Pannello frontale

Descrizione del prodotto

FLD è il frontale per blocchi XT5, un accessorio progettato per l'integrazione nei dispositivi della serie SACE Tmax XT. Questo componente garantisce una protezione e un fissaggio sicuro del blocco, facilitando l'installazione e la manutenzione degli interruttori. Realizzato con materiali resistenti, il frontale FLD assicura affidabilità e durabilità nel tempo, adattandosi perfettamente alle specifiche tecniche della serie XT5. La sua struttura permette un montaggio semplice e preciso, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici in cui viene utilizzato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT PANEL FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT5

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Pannello frontale per interruttore automatico XT5 per installazioni elettriche