› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello frontale modulare 18 mod DIN 200x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH2067K
Cod. Produttore EH2067K
Cod. EAN 8015646746689

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x600 mm
  • Moduli DIN: 18 mod.
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP (secondo EN 60529)
  • Resistenza urti: IK (secondo EN 62262)
  • Norme conformità: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: Custodia IS2
  • Applicazione: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Pannello frontale per quadro elettrico modulare, realizzato in materiale resistente, con dimensioni 200x600 mm e capacità di 18 moduli DIN. Progettato per garantire protezione e ordine all’interno degli armadi di automazione, offre una finestra di visione per il controllo dei componenti interni senza necessità di apertura completa. La superficie è trattata per assicurare durabilità e facilità di pulizia, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Front panels 18 mod. DIN 200x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

578,4 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

175 mm

profondità

16 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello frontale modulare 18 mod DIN 200x600 mm per quadri elettrici