› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello frontale blindato 800x800mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH8081K
Cod. Produttore EH8081K
Cod. EAN 8015646746658

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x800 mm
  • Tipo: Pannello frontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: Norme IEC 61439
  • Grado IP: IP conforme IEC 60529
  • Resistenza urti: IK conforme IEC 62262
  • Applicazione: Custodie per celle
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Pannello frontale per celle di dimensioni 800x800 mm realizzato in materiale resistente e progettato per l'installazione in quadri elettrici di automazione. La superficie è studiata per garantire durabilità e protezione, offrendo un'adeguata barriera contro gli agenti esterni. Adatto per applicazioni industriali, assicura una chiusura sicura e funzionale grazie al sistema di bloccaggio integrato. Questo pannello è ideale per mantenere l'integrità e la sicurezza degli impianti elettrici, facilitando l'accesso controllato all'interno delle celle. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Front panels for compartments 800x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

778,4 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

775 mm

profondità

16 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello frontale blindato 800x800mm per quadri elettrici industriali