› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello frontale blindato 600x800 mm per quadri industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH6083K
Cod. Produttore EH6083K
Cod. EAN 8015646748454

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x800 mm
  • Tipo: Pannello frontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione meccanica: IK Code
  • Grado protezione: IP Code
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Materiale: Custodie per quadri

Descrizione del prodotto

Pannello frontale per celle di dimensioni 600x800 mm, realizzato con materiale resistente e progettato per garantire protezione e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La superficie è rifinita per assicurare durabilità e facilità di manutenzione, ideale per l’installazione in quadri e armadi di automazione. Il pannello è dotato di chiusura con serratura integrata, offrendo un accesso controllato e protezione affidabile degli impianti elettrici. Adatto per ambienti industriali, combina funzionalità e robustezza per supportare l’efficienza e la sicurezza degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Front panels for compartments 600x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

778,4 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

575 mm

profondità

16 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello frontale blindato 600x800 mm per quadri industriali