› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello frontale 500x800mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH5081K
Cod. Produttore EH5081K
Cod. EAN 8015646746634

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x800 mm
  • Tipo: Pannello frontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: IEC 61439-1/2, IEC 62208
  • Grado protezione: IP Code secondo IEC 60529
  • Resistenza urti: IK Code secondo IEC 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Pannello frontale per celle di dimensioni 500x800 mm, progettato per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzato con materiali resistenti e finitura di superficie adatta a garantire durata e protezione. Ideale per l'integrazione in quadri elettrici, assicura una chiusura sicura e un accesso facilitato grazie alla presenza di serratura. Prodotto conforme agli standard per l’installazione in ambienti industriali, offre affidabilità e funzionalità per la gestione di componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Front panels for compartments 500x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

778,4 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

475 mm

profondità

16 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello frontale 500x800mm per quadri elettrici industriali